| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-I-NERLM-G-PL25-TR Herst.-Nr.: I-NERLM-G-PL25-TR EAN/GTIN: 4262382966558 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø25cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Glaskugel LED Deckenleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert! Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik und einer transparenten Glaskugel mit konzentrischem Wellenmuster. Die Design Deckenleuchte besteht aus einem Glasschirm mit einem Durchmesser von 25cm sowie einer Aufhängung in Chrom. Der Look der insgesamt 27,4cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Ob als dekoratives Licht über Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art. Die Strukturglas Kugellampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Transparent - Silber | Abmessungen: | Höhe: 27,4 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Globeform, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Globelampe, globelampen e27, led globelampe, LED, Decken-Leuchten, Decken-Lampen, für, über, mit, Glas-Kugel, Lampen-schirm, ein-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, Küchen-deckenleuchte, Wohnzimmer-Lampe, Couchtisch, Bubble, Kleine, runde, retro, kugel-lampe, kugel-leuchte |
| | |
| |