Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm
Artikel-Nr.:
     1609-657496007
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     657496007
EAN/GTIN:
     4017807434439
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte GRIFFIN dimmbare smarte WIZ Lampe mit Fernbedienung Ø 60cm

Get your light connected!

Die Deckenleuchte GRIFFIN mit verbauter WiZ-Technologie hat einen Durchmesser von 60cm und lässt ihr Zuhause in unerschöpflicher Farbvielfalt erstrahlen. Die Leuchte bietet ein unglaubliches Farbspektrum von 64.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben sowie verschiedene dynamische oder statische Lichteinstellungen.

Lassen Sie sich mit sanftem Sonnenlicht wecken, starten Sie energiegeladen in den Tag, entspannen Sie mit beruhigendem Licht oder machen Sie die Nacht zum Tag – ganz einfach per App. Im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird bei WiZ Leuchten kein zusätzliches Gateway benötigt, so dass alle Leuchten vollkommen flexibel über ein mobiles Endgerät bedient werden können.

Des Weiteren sind die Leuchten mit Amazon Alexa oder Google Home kombinierbar, sodass eine Bedienung per Sprachsteuerung möglich ist. Aber auch mit der beiliegenden Fernbedienung oder über den Lichtschalter können verschiedene Lichtprogramme und Einstellungen ausgewählt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Nutzung: So können die WiZ Leuchten von mehreren Nutzern gesteuert werden, verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet und von überall aus gesteuert und kontrolliert werden.

Durch die zeitlose Optik und das flache Design, von nur 5cm, eröffnen sich zahlreiche Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Der Rahmen der Leuchte in Silber matt und die Kunststoffabdeckung in Weiß lassen sich stilvoll in verschiedene Wohnkonzepte integrieren. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 36 Watt und 3600 Lumen mit 3000 bis 5500 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat.
Weitere Informationen:
Sprachsteuerung:
Alexa, Google Home
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Durchmesser: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 5500 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,075 kg
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Wandlampen, Wandleuchten, Wandlicht, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Wohnzimmer, Flurbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechsler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Memory, Funktion, flache, große, runde, über, mit, für, Fernbedienung, Räume, großer, Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
651914001
ab € 157,31*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20252
ab € 71,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.