| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-651914001 Herst.-Nr.: 651914001 EAN/GTIN: 4017807389609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dimmbare LED Deckenleuchte DIAMO smarte Lichtsteuerung WIZ Ø 60cm Get your light connected! Die Deckenleuchte DIAMO liefert innovatives, flexibles und smartes Lichtdesign. Mit dem smarten Lichtsystem von Trio und WiZ können Sie sich mit beruhigendem Licht entspannen oder die Nacht zum Tag machen – ganz einfach per App. Über die kostenlos für IOS und Android verfügbare App kann sie ohne zusätzliches Gateway per Tablet oder Smartphone von mehreren Nutzern bedient werden. Des Weiteren ist die Leuchte mit Amazon Alexa oder Google Home kombinierbar. Aber auch mit der beiliegenden Fernbedienung oder über den Lichtschalter können sie die Leuchte bedienen. Es können verschiedene Räume und Locations festgelegt werden, die sich individuell und von überall aus steuern lassen. Die Leuchte bietet ein unglaubliches Farbspektrum von 64.000 Weißtönen und 16 Millionen Farben sowie verschiedene dynamische oder statische Lichteinstellungen. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 60cm, und ist mit 10cm sehr flach. Der weiße Stoffschirm sorgt für bestmögliche Lichtergebnisse und lässt sich stilvoll in verschiedene Wohnkonzepte integrieren. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die große Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 36 Watt und 3400 Lumen mit 3000 bis 5500 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3400 Lumen = 3400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 5000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Wohnzimmer, Flurbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechseler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Memory, Funktion, flache, große, runde, über, mit, für, Fernbedienung, Räume, Stofflampe, Textilschirm, Stoffschirm, Lampenschirm, Stoff, Textil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 157,69* | € 193,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 158,75* | € 196,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 163,89* | € 202,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,42* | € 241,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 341,51* | € 403,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|