Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Kindertrinkflasche
>
Artikel
Pausen Set Lunchbox 0,8 Ltr. & Trinkflasche 500ml aus Edelstahl, auslaufsicher
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-66900S-LT
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
66900S-LT
EAN/GTIN:
4260688158301
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Pausen Set Lunchbox 0,8 Ltr. & Trinkflasche 500ml aus Edelstahl, auslaufsicher
Pausen Set aus Edelstahl bestehend aus Lunchbox 0,8 Ltr. und Trinkflasche 500ml.
Dieses robuste Pausen Set ist der perfekte Begleiter für unterwegs.
Ob beim Trekking, Camping, auf der Arbeit oder in der Schule: In diesem Set bestehend aus einer Lunchbox und der passenden Trinkflasche bleiben ihre Snacks und Getränke frisch und sind leicht transportabel.
Sandwiches, Kuchen, Obst oder Gemüse finden in der praktischen und hochwertigen Lunchbox aus Edelstahl die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit.
Die umweltfreundliche langlebige Edelstahl Brotdose ist mit zwei seitlichen Haltebügeln ausgestattet, die einen festen Sitz des auslaufsicheren Deckels mit Silikondichtung garantieren.
Der herausnehmbare stufenlos verschiebbare Trennsteg sorgt für die praktische Unterteilung verschiedener Lebensmittel, auch wenn es unterwegs mal holperig wird.
Kaffee, Tee oder Wasser- nehmen Sie ihre Lieblingsgetränke in der robusten Trinkflasche überall mit hin.
Die doppelwandigen Edelstahlflasche hält unterwegs oder zuhause zuverlässig Heißes bis zu 12 Stunden heiß und Kaltes bis zu 24 Stunden kalt.
Komplettiert wird die umweltfreundliche Thermosflasche durch einen auslaufsicheren Deckel mit Holzapplikation, der der Flasche einen besonderen Look verleiht.
Zudem ist der Deckel mit einem praktischen Bügel ausgestattet an dem Sie die Flasche per Karabiner an Rucksack oder Taschen befestigen können.
Sollte Ihnen die Originaldichtung einmal abhanden kommen: Kein Problem, denn im Lieferumfang ist eine passende Ersatzdichtung enthalten.
Trinkflasche und Lunchbox sind auslaufsicher, bruchfest und spülmaschinengeeignet.
(Achtung: Flaschendeckel ist nicht spülmaschinengeeignet!)
*Lunchbox aus Edelstahl 0,8 Ltr., 18,5 x 13,5 x 6,5 cm (LxBxH) inkl. Trennsteg
*Trinkflasche 500 ml, Ø 7,5 cm; Höhe 24,5 cm inkl. Ersatzdichtung
Weitere Informationen:
Füllmenge:
Lunchbox 18,5 x 13,5 x 6,5 cm - 800 ml | Trinkflasche Ø 7,5cm Höhe 24,5cm - 500 ml
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
bruchfest & auslaufsicher
Einsatz:
Trekking, Camping, Arbeit, Schule
Pflege:
Spülmaschinenfest
WICHTIG:
Deckel der Trinkflasche nicht spülmaschinengeeignet!
... >
Garten & Camping
>
Campinggeschirr
>
Brotzeitboxen
Weitere Suchbegriffe:
Frühstücks-Box
,
Frühstücksbox
,
Lunch-Box
,
Lunchbox
,
Lunchpot
,
Kinder-Trinkflasche
,
Kindertrinkflasche
,
Fahrradflasche
,
Fahrradtrinkflasche
,
Sport-Trinkflasche
,
Sportflasche
,
Sportler-Trinkflasche
,
Sportlerflasche
,
Sporttrinkflasche
,
Glas-Trinkflasche
,
Glasflaschen Bügelverschluss
,
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
brotdose 800ml
,
brot dose
,
aps lunchbox
,
Lunchbox-en
,
Edelstahl
,
auslaufsicher-e
,
unterteilt
,
Brotdosen
,
Brotbox-en
,
Versperbox-en
,
Versperdose-n
,
Butterbrotdose-n
,
Jausenbox-en
,
Brotzeitdose-n
,
Brotzeitbox-en
,
Snackbox-en
,
Snackdosen
,
Trinkflasche-n
,
Thermosflasche-n
,
Trekkingflasche-n
,
Isolierflasche-n
,
Metall
,
Getränkeflasche
,
Erwachsene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 18,5 x 13,5 cm, 0,8 Liter
Assheuer + Pott
66900S-LB
ab € 19,97*
Sonstiges
2-er Set Edelstahl Lunchboxen auslaufsicher 20,5 x 14,5 cm, 1,1 Liter
Assheuer + Pott
66901S-LB
ab € 23,26*
Sonstiges
Pausen Set Lunchbox 1,1 Ltr. & Trinkflasche 750ml aus Edelstahl, auslaufsicher
Assheuer + Pott
669001-LT
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen