Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-670710507 Herst.-Nr.: 670710507 EAN/GTIN: 4017807503470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte GANADO flach mit Fernbedienung dimmbar, 110cm, Silber Die große LED Deckenleuchte GANADO aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch ihr schlichtes Design und ihre zahlreichen Funktionen, die sie zu einem echten Allrounder machen. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich die Lichttemperatur stufenlos von warmweiß bis tageslichtweiß einstellen, zusätzlich ist die Leuchte stufenlos dimmbar. Sie mögen es bunt? Wählen Sie dank dem integrierten RGBW Farbwechsler die Lichtfarbe rot, grün, blau oder weiß aus. Sollten Sie dezente indirekte Beleuchtung bevorzugen: Auch das kann die GANADO: Eine zusätzliche Lichtquelle mit 10 Watt ist getrennt schaltbar und sorgt für angenehm blendfreies Licht - auch als Nachtlicht. Die minimalistische Lampe kann auch als Tageslichtlampe eingesetzt werden und findet ihren Platz in Wohnräumen, Flur, Treppenhaus oder auch im Büro. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | Fernbedienung | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 110 cm, Tiefe: 21 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4300 Lumen = 4300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Nachtlichtfunktion | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,485 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchte, deckenlampe, tageslichtlampe, küchenlampe, wohnzimmerlampe, schlafzimmer, lampe, decke, ausgefallene, für, die, küche, flach, mit, fernbedienung, dimmbar, modern, dimmbare, küchenleuchte, indirekte, beleuchtung, wohnzimmer, deckenlicht, rgb, silber, lampen, flur, flurbeleuchtung, treppenhaus, büro, bürolampe, bürobeleuchtung, jugendzimmer, rechteckig, minimalistische, farbwechsel, farbwechsler, küchendeckenlampen, deckenbeleuchtung, arbeitszimmer, außergewöhnliche, stylische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 133,75* | € 165,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 138,46* | € 172,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 138,01* | € 173,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 177,12* | € 219,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|