| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-673810232 Herst.-Nr.: 673810232 EAN/GTIN: 4017807433364 |
| |
|
| | |
| Edle LED Metall Deckenlampe GRANADA in Schwarz & Gold mit Switch Dimmer 59x43cm Ausgefallene LED Deckenlampe GRANADA mit ringförmigem Design aus Metall in Schwarz matt und Gold Diese ausgefallene Deckenleuchte ist ein Highlight in jedem Wohnraum! Das ringförmige Design dieser modernen Leuchte erzeugt atmosphärische Lichteffekte und verleiht somit jedem Raum einen individuellen Charme. Selbst ausgeschaltet liefert diese große Lampe einen Hauch von Eleganz und Stil. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt, lässt sich die Ringleuchte vor allem in modernen Umgebungen stilsicher kombinieren. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen LED Ringleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Deckenbeleuchtung über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen, als coole Deckenlampe fürs Jugendzimmer oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, romatischen Schlafzimmerlampen oder ausgefallenen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese GRANADA Ringlampe gewiss gerecht. Ausgestattet mit einem Switch Dimmer ist die flache Innenleuchte funktional und stilbildend zugleich, denn die Helligkeit lässt sich über den Wandschalter in drei Stufen einstellen. Der Highlight dieser Leuchte - Das Licht erscheint besonders warm und gemütlich! * Leuchte enthält eine fest verbaute LED mit 29 Watt, 2650 Lumen und 3000 Kelvin. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 59 cm, Tiefe: 43 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 29 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2650 Lumen = 2650 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Ring-Lampen, Ringleuchte, Wohnzimmer-Lampe, Luxuslampen, Ringlicht, Esszimmer-Leuchten, Schlafzimmerlampe, Küchendeckenlampen, für, Decke, über, Couchtisch, Küchentisch, Esszimmertisch, Jugendzimmer, Galerie-Beleuchtung, Flurlampe, Flurbeleuchtung, Flur, zweiflammig, ringförmig, coole, ausgefallene, stylishe, Wohnzimmerleuchten, mit, LED, schwarz, matt, gold |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 83,46* | € 105,59* | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 92,64* | € 109,31* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 94,39* | € 118,64* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 96,31* | € 121,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 123,58* | € 153,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|