Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach 30 x 120cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-674011232
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
674011232
EAN/GTIN:
4017807556315
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED Deckenleuchte PHOENIX Schwarz / Weiß dimmbar - extra flach 30 x 120cm
Extra flache Deckenleuchte in Schwarz matt und Weiß, extern dimmbar.
Der Trend zur klaren und schlichten Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX aus dem Hause Trio Leuchten vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich.
Die Leuchte ist aus weißen Kunststoff und einem Metall-Rand in Schwarz matt gefertigt und sorgt für ein angenehmes, warmes Lichtambiente, das Sie nicht blendet. Mit einer Größe von 30 x 120 cm und einer Höhe von nur 4,2 cm ist die Lampe zur Decken- und Wandmontage geeignet.
Das LED Deckenpanel ist mit fest eingebauter SMD-LED mit einer Leistung von 31 Watt und 3600 Lumen in warmweiß ausgestattet. Über einen externen Phasenabschnittsdimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer oder als tolle Designerlampe in Büros und Foyers.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 4,2 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 120 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 31 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,365 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandanbaulampe
,
Wandanbauleuchte
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Deckenbeleuchtung
,
Deckenlicht
,
Deckenpanel
,
Lampen
,
Leuchten
,
Decke
,
Designer
,
Designerleuchten
,
mit
,
Lampenschirm
,
für
,
Flur
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Diele
,
Galerie
,
Treppenhaus
,
Wohnzimmer
,
Wohnzimmerleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Schlafzimmer
,
Schlafzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Küche
,
Küchendeckenlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Büro
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmerleuchten
,
modern
,
Fernbedienung
,
Dimmer
,
schwarz
,
weiß
,
flach
,
Flächenbeleuchtung
,
eckig
,
groß
,
schmal
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 111,18*
€ 137,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 111,78*
€ 137,35*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 119,69*
€ 143,04*
Lager 721
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 120,76*
€ 148,29*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 141,43*
€ 170,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Deckenleuchte ALPHA Schwarz großes Panel rechteckig 119x29cm, 5cm ultra slim
Reality Leuchten
R62321232
ab € 64,74*
Ähnlich
LED-Anbauleuchte 1200x300mm 30W 3000K, nickel matt
TRIO Leuchten
674011207
ab € 111,08*
Ähnlich
LED-Aufbauleuchte, 2700K - 6000K, mit Fernbedienung, 33,5W, 4.200 lm, B 1.195, T 295, Ausl. 50
Reality Leuchten
553036
ab € 81,19*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, ASTERION, 2700 - 6500K, 37W, 3.800 lm, schwarz, L 1.185, B 145, Ausl. 70
Reality Leuchten
512390
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen