Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674011232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674011232
LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674011232
Artikel-Nr.:
     3517A-47185040
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     674011232
EAN/GTIN:
     4017807556315
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Deckenleuchte 3000K, sw mt 674011232

Der Trend zur Gradlinigkeit und klaren Formen ist ungebrochen. Die Leuchten der Serie PHOENIX vereinen diese Gestaltungselemente und machen Sie zu einem Hingucker in Ihrem Wohnbereich. Die eleganten Deckenleuchten schaffen eine wohnliche Atmosphäre und gliedern sich wunderbar in modern gestaltete Wohnräume ein. Über einen externen Dimmer kann zusätzlich die Helligkeit individuell angepasst werden, um Ihrem Wohnraum das gewünschte Ambiente zu verleihen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 111,18*
€ 137,04*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 111,78*
€ 137,35*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 119,69*
€ 143,04*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 120,76*
€ 148,29*
3 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 126,70*
€ 153,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62321232
ab € 64,74*
Ähnlich
TRIO Leuchten
674011207
ab € 111,08*
Ähnlich
Reality Leuchten
553036
ab € 81,19*
Ähnlich
Reality Leuchten
512390
ab € 70,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.