| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-676160224 Herst.-Nr.: 676160224 EAN/GTIN: 4017807453430 |
| |
|
| | |
| Runde Außenwandlampe Deckenleuchte MURRAY in Rostoptik - Außenbeleuchtung Haus Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Die Außenwandleuchte MURRAY passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus Kunststoff. Durch die raue Oberfläche in Rostoptik mit der Abdeckung in Weiß liegt sie voll im Trend und wird schnell zum neuen Blickfang an Ihrer Hauswand. Mit einer Höhe von nur 9,5 cm sowie einem Durchmesser von 30cm ist die Fassadenleuchte auch bei der Terrassenbeleuchtung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Sie können die Außenleuchte auch als Deckenleuchte montieren, so haben Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre gleichmäßig nach allen Seiten gerichtete Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand oder auf Wegen. Dank Schutzart IP54 kann die Wandlampe in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die Trio Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Außenlampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 12 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten). Auch zu finden unter: Fassadenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außendeckenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Rost matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 9,5 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 12 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,895 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außendeckenleuchte e27 ip54, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, Außen-deckenleuchten, Wand-Außenleuchte, Außenlampe, Außen-wandlampen, Außen-Wandleuchten, Fassaden-beleuchtung, Fassadenleuchte-n, Terrassenleuchte-n, Terrassenlampe-n, Terrassen-beleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Einfamilienhaus, Rost-optik |
| | |
| |