Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm
Artikel-Nr.:
     1609-690LM29
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     690LM29
EAN/GTIN:
     4262442792363
Suchbegriffe:
Hanfseil
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte mit Hanfseil und Drahtgestell Schwarz, Ø38cm

Diese LED Pendelleuchte hat eine stimmige Optik.

Die Hängeleuchte besteht aus einem diamantförmigen Lampenkäfig, der teilweise mit braunem Hanfseil umwickelt ist.

Mit einer Höhe von 150cm und einem Lampenschirm Durchmesser von 38cm können Sie diese Gitterlampe hervorragend als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer über dem Coutisch, im Schlafzimmer oder auch in der Küche über dem Küchentisch aufhängen. Zudem können Sie diese Leuchte auch als Esszimmerleuchte, Esstischlampe oder einladende Flurlampe zum Einsatz bringen.

Die moderne Kombination von Metall und Hanfseil ermöglicht es Ihnen die Hängelampe unterschiedlichen Einrichtungsstilen anzupassen. Sei es Industriedesign, skandinavisches Design, Retro oder auch Vintage - diese Pendelleuchte schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die Hängelampe wird mit einem extern dimmbarem E27 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferte LED extern über die Hausinstallation dimmen.

*Inkl. 1 x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 800 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, extern dimmbar
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz - Braun
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Durchmesser: 38 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, hanfseil, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Pendelleuchten, Hängelampe, Pendel-Lampen, Draht-Lampe, für-s, über-n, Esstischlampe-n, Esszimmer-Tisch, Esszimmerlampe-n, Küchenlampe-n, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, mit, Seil-Lampen, Industriedesign, Industrial, Style, schwarz-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,69*
€ 75,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30561LM932
ab € 54,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
156LM76H1
ab € 64,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
156LM75H1
ab € 73,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.