Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-690LM29S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     690LM29S
EAN/GTIN:
     4262442792417
Suchbegriffe:
Hanfseil
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Stehleuchte mit Hanfseil und Holzstab, Höhe 150cm

Diese schöne LED Stehleuchte begeistert durch tolles Design.

Aus einem runden schwarzen Sockel ragt ein 150 cm langer Holzstamm, an dem sich ein aufgewickeltes Hanfseil mit einer E27 Fassung befinden.

Eine trendige Kombination von Naturmaterialien und Naturfarben verleiht dieser Tischlampe ihren besonderen Design, der in vielen Einrichtungsstilen passt.

Ganz gleich ob Industriedesign, Vintage, Retro, Maritime, Skandinavisch oder Boho - diese Seillampe schaffte eine gemütliche und warme Innenbeleuchtung in jeden Ihrer Räume.

Als schöne Wohnzimmerlampe für die Ecke hinter der Sofa, als stehende Schlafzimmerlampe neben dem Bett oder als einladene Flurlampe in Ihrem Eingangsbereich platziert - diese Holzlampe ist Eyecatcher und Dekoelement in Einem.

Die Stehlampe wird mit einem stufenweise dimmbarem E27 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferte LED anhand des Fußschalters am Lampenkabel durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%, 50%, 25%)

*Inkl. 1 x austauschbarem E27 LED Leuchtmittel mit 8 Watt, 700 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 42,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,96 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Stehleuchten, Stehlampen, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmer-Lampe, mit, Holz-Lampe, Holzstamm, Seil-Lampe, stehend, dimmbare, ohne, schirm, für, Ecke, hinter, Sofa, Flur, skandinavisch, aus, Naturmaterial-ien, Beige, Industrial, Vintage, Retro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,84*
€ 108,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,76*
€ 106,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,37*
€ 83,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
40269LM167
ab € 124,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4019LM367
ab € 108,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
156LM79S
ab € 74,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.