| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6933701330 Herst.-Nr.: 6933701330 EAN/GTIN: 6939412089133 |
| |
|
| | |
| Solar LED Tischleuchte KOZY Schwarz, Dimmbar USB Anschluß, Ø14cm H18,6cm Solarleuchten – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung! Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Die KOZY Tischleuchte erzeugt ein gemütliches, einzigartiges Licht, dank es Gitters rund um den Diffusor. Ein perfektes Dekoelement für den Gartentisch und gleichzeitig ein schönes Ambiente für die ganze Nacht. So können Sie entscheiden, ob Sie die Solarleuchte an der Aufhängung an die Decke hängen, z.B. an einer Outdoor Überdachung oder am Balkon, oder als Tischleuchte auf der Terrasse platzieren möchten. Dabei können Sie die Leuchte nach Lust und Laune frei positionieren, ohne auf Steckdosen in der Umgebung achten zu müssen! Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Dimmer, so können Sie folgende 3 Optionen auswählen: 1. 300 Lumen: 2,5 Std. - 2. 150 Lumen: 5 Std. - 3. 30 Lumen: 25 Std Leuchtdauer Die kleine Outdoor Lampe hat einen Durchmesser von 13,7cm, ist 18,6cm hoch, und dank Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Ein praktischer USB Anschluss dieser dient als Ladegerät für z.B. Smartphone, Tablet, Powerbank oder E-Reader. Das moderne Korb-Design in Schwarz verleiht Ihrem Outdoor-Bereich eine Wohlfühlatmosphäre und dekorative Akzente. Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 18,6 cm, Durchmesser: 13,7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 300 Lumen = 300 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 4 h – Leuchtdauer: ca. 25 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Bodenlaterne, Laterne, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Terrasse, Balkon, Camping, Beleuchtung, ohne, Strom, Kabellos, Solar, Solarlampen, Tisch, Warmweiß, mit, für, die, Schalter, Kleine, Mini, Dämmerungssensor, Draht, Gitter, dimmbar |
| | |
| |