Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm
Artikel-Nr.:
     1609-69437S1125
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     69437S1125
EAN/GTIN:
     4262382967944
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar Wandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder, 15 x 17 cm

LED Solar Außenwandleuchte 2er SET mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Großer, weißer Lichtkubus mit integriertem Solarpanel und Bewegungsmelder sorgt für weiches & helles Licht, wo immer Sie es benötigen.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Aluminium Guss & Kunststoff in Anthrazit und Weiß. Dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.

Bei einer Breite von 15cm und einer Höhe von 17cm hat sie eine Ausladung von nur 9cm. Durch die geschickte Lichtstreuung können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 1 bis 10 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 12 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 1000 Lumen ein, und geleitet Sie sicher ins Haus.

Zusätzlich ist die Leuchte mit einem Schalter ausgestattet, über den Sie verschiedene Modi auswählen können:
ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein. (Leuchtdauer ca. 10 Std.)
OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet
AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.
DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite von 1 m bis 10 m
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1500 mAh (3,7 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 4 h –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, automatik schalter, Solarleuchte-n, mit, Dauerlicht, Strahler, für, den, Garten-Beleuchtung, Balkon, LED, Außen-Leuchte, Außen-Lampe, Hoflampe, Wegbeleuchtung, Weg-e, Haus-wand, Fassadenleuchte, Fassaden-lampe, Terrassen, IP44, Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 99,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,18*
€ 150,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,64*
€ 147,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,59*
€ 133,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,14*
€ 117,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lutec
6910601335
ab € 22,58*
Sonstiges
Lutec
6943701125
ab € 50,42*
Sonstiges
Lutec
6939501330
ab € 56,57*
Sonstiges
Lutec
6988804012
ab € 65,74*
Sonstiges
Lutec
6941502330
ab € 57,09*
Sonstiges
Lutec
6935501330
ab € 66,64*
Sonstiges
Lutec
6935502330
ab € 78,76*
Sonstiges
meineWunschleuchte
69395S1330
ab € 109,75*
Sonstiges
Lutec
6939412012384
ab € 25,51*
Sonstiges
Lutec
6990901012
ab € 50,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.