Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC DOBLO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC DOBLO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau F
LUTEC DOBLO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau F
LUTEC DOBLO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau F
LUTEC DOBLO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99227786
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6943701125
EAN/GTIN:
     6939412014289
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Leistung Solar-Panel
1.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
90 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Entdeckungswinkel
120 °
Distanzerfassung
10 m
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lichtleistung
1000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lutec
6910601335
ab € 22,58*
Sonstiges
Lutec
6943801125
ab € 87,08*
Sonstiges
Lutec
6939501330
ab € 56,57*
Sonstiges
Lutec
6988804012
ab € 65,74*
Sonstiges
Lutec
6941502330
ab € 57,09*
Sonstiges
Lutec
6935501330
ab € 66,64*
Sonstiges
Lutec
6935502330
ab € 78,76*
Sonstiges
meineWunschleuchte
69415S2330
ab € 110,55*
Sonstiges
Lutec
6939412012384
ab € 25,51*
Sonstiges
Lutec
6990901012
ab € 50,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.