Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel 140-1012 Plane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel 140-1012 Plane
Perel 140-1012 Plane
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37100096
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     140-1012
EAN/GTIN:
     5410329672768
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10000 mm
Länge (mm)
12000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
110-0202
ab € 4,73*
Sonstiges
Perel
110-0306
ab € 16,85*
Sonstiges
Perel
110-0406
ab € 19,43*
Sonstiges
Perel
110-0506
ab € 22,54*
Sonstiges
Perel
110-0508
ab € 27,23*
Sonstiges
Perel
110-0203
ab € 6,71*
Sonstiges
Perel
110-0204
ab € 7,63*
Sonstiges
Perel
110-0304
ab € 11,45*
Sonstiges
Perel
110-0404
ab € 14,08*
Sonstiges
Perel
110-0608
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.