Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Nachtlicht
>
Artikel
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor Warmweiße Lichtfarbe
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7018 - EMN303
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
7018 - EMN303
EAN/GTIN:
4004282470182
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht weiß
nachtlicht
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor Warmweiße Lichtfarbe
Dieses Nachtlicht bietet Ihnen unkomplizierte Beleuchtung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch.
Die praktische Nachtbeleuchtung ist mit einem Dämmerungssensor versehen, welcher dieses automatisch ein oder ausschaltet.
Ein manuelles Ausschalten / Einschalten des Steckdosenlichtes ist durch drehen der Abdeckung möglich.
* Netzbetrieb 230V / max. 1,9 Watt
* Mit Dämmerungssensor
* LED Farben: Warmweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent - Weiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,9 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Dämmerungssensor:
Ja
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
... >
Wohnraumleuchten
>
Nachtlichter
>
Nachtlicht Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
Nachtleuchten
,
Nachtbeleuchtungen
,
Sicherheitslichter
,
Dämmerungsschalter
,
Sicherheitsbeleuchtungen
,
Sicherheitsleuchten
,
Orientierungslichter
,
Orientierungsleuchten
,
Orientierungsbeleuchtung
,
Night Light
,
Dämmerungssensor
,
Notlicht
,
Nachtlampe
,
Steckdosenlicht
,
Sicherheitslicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby 3 in 1 Multifunktions-LED
Niermann Standby
4036239800247
ab € 16,15*
Sonstiges
Niermann Standby Nachtlicht Oval
Niermann Standby
4036239800230
ab € 6,78*
Sonstiges
Ranex 6000.293 LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder
RANEX
10.013.04
ab € 9,86*
Sonstiges
2er SET Nachtlichter mit Bewegungsmelder, 3 x 0,8W LEDs, Orientierungslicht
RANEX
6000S293
ab € 18,86*
Sonstiges
2er-Set LED Nachtlichter mit Dämmerungssensor und wechselbarer Lichtfarbe
GAO
7018SEMN303
ab € 9,53*
Sonstiges
Ideales LED Nachtlicht CHASER Orientierungsleuchte mit Schalter für Steckdose
Globo
31908
ab € 3,54*
Sonstiges
LED Nachtlicht "Small Round" im 3er Set, inkl. Dämmerungsschalter
GAO
7312
ab € 8,73*
Sonstiges
LED Nachtlicht mit 2-fach USB Ladegerät und Dämmerungssensor
GAO
7311 EMN501USB
ab € 12,35*
Sonstiges
LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor, Orientierungslicht Notfall-Leuchte
GAO
6007
ab € 9,64*
Sonstiges
Nachtlicht LED-Projektor weiß
Niermann
80021
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen