| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000S293 Herst.-Nr.: 6000S293 EAN/GTIN: 4260492256002 |
| |
|
| | |
| 2er SET Nachtlichter mit Bewegungsmelder, 3 x 0,8W LEDs, Orientierungslicht LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder im 2er-Set. Die Nachtleuchte reagiert auf Bewegung und schaltet sich automatisch ein und aus. Das Steckdosenlicht leuchtet nach dem Auslösen ca. 4 Minuten. Mit dem Orientierungslicht für die Steckdose erhalten Sie Sicherheit für z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer, Treppenhäusern oder auch bei der Altenpflege. Zur Montage einfach in die Steckdose einstecken. Inkl. 3LED mit insgesamt 0,8 Watt LEDs, 60 Lm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 60 Lumen = 60 Lumen | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Bewegungsmelder: | Ja | Leuchtzeit bei Resonanz: | bis 4 Minuten | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Gewicht: | 0,07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachtlichter, Nachtleuchten, Nachtbeleuchtungen, Sicherheitslichter, Sicherheitsbeleuchtungen, Sicherheitsleuchten, Orientierungslichter, Orientierungsleuchten, Orientierungsbeleuchtung, Steckdosenleuchten, Steckdosenlichter, Steckdosenbeleuchtungen, Bewegungssensoren, Bewegungserfassung, Bewegungsdetektoren, LEDs, LED-Technologie, Plugin-Schalter, Plug-In-Schalter, Dämmerungssensoren, Tageslichtsensoren, Dämmerungsschalter |
| | |
| |