Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7214-250 Herst.-Nr.: 7214-250 EAN/GTIN: 7318307214253 |
| |
|
| | |
| Sockelleuchte FIRENZE Landhausstil, Aluminium Weiß, Höhe 55cm Im klassischen Stil gehalten ist diese Sockelleuchte FIRENZE aus dem Hause Konstsmide. Material: Weiß lackiertes Aluminium und klares Glas. Mit einer Höhe von ca. 55 cm und einem Durchmesser von ca. 23 cm ist diese Standleuchte ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt, an Treppen oder für die Terrasse und bietet eine optimale Ausleuchtung. Der Ø des Sockels ist 12,5 cm. Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 100 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden. Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten, dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 100 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Weiß | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (E27 / max. 100 Watt) | Dimmbar: | Nein | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 43 | Eingangsspannung: | 230-240 Volt; 50Hz | Produktart: | Sockelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, 7214-250, Aussenstandleuchte, Standleuchte, Stehleuchte, Aussenstehleuchte, Terrassenleuchte, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Konstsmide, Laterne, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,36* | € 29,36* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,44* | € 36,46* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 29,76* | € 37,39* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,93* | € 38,27* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,47* | € 45,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|