Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen Standlaterne PARMA Wegeleuchte im Landhausstil, weiß, Höhe 118cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen Standlaterne PARMA Wegeleuchte im Landhausstil, weiß, Höhe 118cm
Außen Standlaterne PARMA Wegeleuchte im Landhausstil, weiß, Höhe 118cm
Wegeleuchte PARMA aus Aluminium, 7225-250
Wegeleuchte PARMA aus Aluminium, 7225-250
Wegeleuchte PARMA aus Aluminium, 7225-250
Wegeleuchte PARMA aus Aluminium, 7225-250
Wegeleuchte PARMA aus Aluminium, 7225-250
Artikel-Nr.:
     1609-7225-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7225-250
EAN/GTIN:
     7318307225259
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel

Außen Standlaterne PARMA Wegeleuchte im Landhausstil, weiß, Höhe 118cm

Die nostalgische Wegeleuchte PARMA aus dem Hause Konstsmide besticht durch ihr Design im Landhausstil und setzt schöne Akzente in der Außen Gartenbeleuchtung.

Der Korpus der Laterne außen besteht aus weiß lackiertem Aluminium, das klare Acrylglas unterstreicht den Laternen Charakter der Leuchte.

Die Außenleuchte im Landhausstil hat eine Höhe von 118cm und bietet als Terrassenbeleuchtung, Gartenleuchte oder im Eingangsbereich eine optimale Ausleuchtung. Der Durchmesser beträgt 24cm.

Die Laterne für draußen ist wetterfest und Spritzwasser geschützt dank IP43.

Bei Verwendung eines geeigneten Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.

* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 75 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 118 cm, Durchmesser: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
3,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, außenlampe, aussenlampe, gartenbeleuchtung, laterne, für, draußen, wetterfest, außenbeleuchtung, gartenleuchten, standleuchte, outdoor, lampen, wegebeleuchtung, gartenlaterne, beleuchtung, garten, terrassenlampen, landhausstil, nostalgische, nostalgisch, gartenweg, weiß, weglampe, hausbeleuchtung, haustürbeleuchtung, haustür, hauseingang, fassadenbeleuchtung, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, gehweglampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 86,24*
€ 86,24*
€ 8,50*
ab € 78,09*
€ 98,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,79*
€ 102,11*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 90,26*
€ 113,35*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 139,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7215-250
€ 102,87*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160142
€ 123,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.