Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Gartenlaterne PARMA, Edelstahl Lampendach, 3 x E27, IP43


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Gartenlaterne PARMA, Edelstahl Lampendach, 3 x E27, IP43
2er-Set Gartenlaterne PARMA, Edelstahl Lampendach, 3 x E27, IP43
2er-Set Außenstandleuchten PARMA, 7243-00-2
2er-Set Außenstandleuchten PARMA, 7243-00-2
2er-Set Außenstandleuchten PARMA, 7243-00-2
2er-Set Außenstandleuchten PARMA, 7243-00-2
2er-Set Gartenlaterne PARMA, Edelstahl Lampendach, 3 x E27, IP43
Artikel-Nr.:
     1609-7243-000-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7243-000-2
EAN/GTIN:
     4260449580280
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

2er-Set Gartenlaterne PARMA, Edelstahl Lampendach, 3 x E27, IP43

Die Leuchten Serie PARMA aus dem Hause Konstsmide bringen durch das moderne Design eine sehr schöne Ausstrahlung für Ihren Außenbereich und regen zu tollen Gestaltungsideen an.

Das Lampendach dieser beiden Außenstandleuchten ist aus Edelstahl gefertigt und daher besonders wetterfest.
Der Korpus der Gartenlaterne besteht aus schwarz lackiertem Aluminium, das klare Acrylglas ergänzt den modernen Charakter der Leuchte.

Mit einer Gesamthöhe von ca. 218 cm und einem Durchmesser von ca. 60 cm sind diese Mastdleuchten ideal für die Einfahrt, die Terrasse, an Treppen oder dem Eingangsbereich und bietet eine optimale Ausleuchtung.
Der Sockel-Durchmesser beträgt ca. 26 cm und Dank IP43 ist die Leuchte Spritzwasser geschützt.

Die drei E27-Fassungen nehmen Leuchtmittel bis 75 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten Leuchtmitteln können Sie den Leuchte über Ihr Hausinstallation dimmen.

Weitere Wandleuchten oder Stehleuchten in schwarz, weiß oder grün der Serie PARMA sind bei uns ebenfalls erhältlich.

* Die Leuchte ist geeignet für 3 x E27 Leuchtmittel max. 75 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Edelstahl, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Silber, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 218 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 75 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, 7243-000, Konstsmide, PARMA, Gartenlaterne, Aussenstandleuchte, Standleuchte, Außenwegeleuchte, Außenstandleuchte, Außenstehleuchte, Stehleuchte, Aussenstehleuchte, Terrassenleuchte, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Laterne, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Outdoorbereich, E27-Sockel, E27-Fassung, Outdoor-Bereich, Outdoor, Outdoor lamp, lamp, walllamp, Lampada da terra per esterni, Lámpara de pie al aire libre, Lampadaire extérieur, Outdoor floor lamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 535,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 636,02*
€ 756,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 632,55*
€ 752,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 610,00*
€ 725,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 587,40*
€ 699,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 535,93*
€ 637,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7239-000
ab € 40,45*
Ähnlich
Konstsmide
7240-000
ab € 40,42*
Ähnlich
Konstsmide
7241-000
ab € 40,45*
Ähnlich
Konstsmide
7242-000
ab € 78,11*
Ähnlich
Konstsmide
7243-000
ab € 277,88*
Ähnlich
Konstsmide
7240-000-2
ab € 99,59*
Ähnlich
Konstsmide
7241-000-2
ab € 99,59*
Ähnlich
Konstsmide
7242-000-2
ab € 188,33*
Ähnlich
Konstsmide
7239-000-2
ab € 99,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.