Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-7454-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7454-000
EAN/GTIN:
     7318307454000
Suchbegriffe:
Beleuchteter Blumenkübel
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe

Beleuchteter Pflanzkübel Outdoor LED Blumentopf Ø 37cm Terrassenbeleuchtung

Begrüßen Sie Ihre Gäste direkt mit einem schönen warmen Licht, welches dieser beleuchtete Blumentopf aus der Serie ASSISI ausstrahlt.

Nutzen Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten die sich mit diesem LED Übertopf bieten und geben Sie Ihren schönsten Pflanzen das richtige Ambiente.

Der Blumenkübel ist aus weißem Kunststoff gefertigt, er hat einen Durchmesser von 37cm und ist 37cm hoch.
Ausgestattet mit einem warmweißen LED mit einer Leuchtkraft von 60 Lumen haben Sie ein blendfreies Licht mit dem Sie ihre Pflanzen perfekt präsentieren können. Schaffen Sie eine Einladende Atmosphäre im Garten, auf der Terrasse oder in der Einfahrt.

Der beleuchtete Blumentopf lässt sich ideal als zusätzliche Wegeleuchte, zur Akzentbeleuchtung, oder als effektvolle Terrassenbeleuchtung einsetzen.
Aber auch im Innenbereich zum Beispiel dem Flur, Wohnzimmer oder Wintergarten können Sie mit diesem beleuchteten Übertopf tollen Blickfang schaffen.

Der Pflanzkübel hat einen Innendurchmesser von ca. 34cm und eine Innenhöhe von ca. 23cm.
Er wird inklusive einer 6 Meter langen Zuleitung und einem 12V Trafo geliefert.
Dank Schutzart IP44 können Sie ihn in fast jedem Außenbereich zur besonderen Beleuchtung aufstellen.

Den LED Blumentopf ASSISI erhalten Sie mit Durchmesser 28cm und 37cm oder direkt als Set.

* Ein praktisches Zubehör sind hier Outdoor-Funksteckdosen (FA500WD/2, SF-500WD/2) oder eine Outdoor-Zeitschaltuhr (GOA 763, GAO 823, GAO 828)

Auch zu finden unter: LED-Außenleuchten, Außenlampen, LED-Gartenbeleuchtung, Dekoleuchte, Gartenleuchten, Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Durchmesser: 37 cm
Kabellänge:
6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 30 Lumen = 30 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
3 kg
Eingangsspannung:
Trafo 12V/6VA
Weitere Suchbegriffe: beleuchteter blumenkübel, LED, Pflanztopf, Pflanzkübel, Blumenkübel, Übertopf, Blumentopf beleuchtet, Outdoor, Gartenlampe, Designer, Leuchte, Design, Pflanzgefäß, Blumetopf, Wintergarten, aussenleuchten, Terrasse, Gartenleuchten, Aussenlampen, Außenbeleuchtung, beleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,36*
€ 59,36*
€ 8,50*
ab € 54,45*
€ 70,69*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 67,48*
€ 86,42*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7109-202
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.