| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7465-000 Herst.-Nr.: 7465-000 EAN/GTIN: 7318307465006 |
| |
|
| | |
| Mini LED Bodeneinbauspots Edelstahl/Glas Basisset 3er SET mit Trafo Ø7cm IP44 Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von Gehwegen und Einfahrten oder zum Anstrahlen von Bäumen oder Hauswänden - setzen Sie das Schönste an Ihrem Zuhause in den Fokus! Die LED Mini Bodenspots im 3er SET sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen. Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie Gebäude oder Objekte in Ihrem Garten gezielt anstrahlen und so perfekt in Szene setzen. Mit einer Schutzart von IP44 können die Einbauspots fast überall im Außenbereich und Innenraum platziert werden. Das Bodeneinbaustrahler Basis Set ermöglicht das Setzen stilvoller Lichtakzente. Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein. Der Minispot hat einen Durchmesser von 7cm sowie eine Tiefe von 4,5cm. Als Einbaumaß benötigen Sie einen Ausschnitt von 6cm und eine Einbautiefe von 6,2cm für den flachen Strahler. Die Spot-Abstände liegen bei 2 Metern, das Set wird geliefert mit 10 Metern Anschlußkabel und Transformator. Die begehbaren Bodeneinbauleuchten aus dem Hause Konstsmide bestehen aus Edelstahl, und jeder Einbaustrahler enhält 12 fest verbaute, warm weiße LEDs mit einer Leistung von 1Watt, 12 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß. Ausgestattet mit einem trittfesten Frontglas und einer äußerst flachen Oberfläche sind die Leuchten extrem vielseitig einsetzbar. Mit dem in unserem Shop erhältlichen Erweiterungsset verdrahten Sie extrem einfach 3 zusätzliche Bodenstrahler, perfekt für Wegbeleuchtung & Hauseinfahrt, setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse Lichtakzente und überraschen so Ihren Besuch! * Jeder Einbaustrahler enhält 12 fest verbaute LEDs mit 1 Watt, 12 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß je Spot Auch zu finden unter: Fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Wegeleuchte, Außenwegeleuchte, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Strahler Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 4,5 cm, Durchmesser: 7 cm | Kabellänge: | 10 Meter | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 6,2 cm – Loch Durchmesser: 6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt) | Leistung Leuchtmittel ges.: | 3 Watt | Lichtstärke: | 3 x 12 Lumen = 36 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,5 kg | Produktart: | Bodeneinbauspots 3er Basisset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenstrahler, Bodenspots, Einbaulampen, Einbauleuchten, Einbauspots, Spots, Einbaustrahler, Terrassenbeleuchtung, Balkonbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Gartenwegbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Pflanzenstrahler, Garten, Außenbereich, außen, draußen, Outdoor, flach, LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 114,36* | € 114,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 103,69* | € 129,65* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 125,43* | € 155,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|