Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Schwarz mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7513-752-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7513-752-2
EAN/GTIN:
4260449586503
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
2er SET Außenwandleuchten aus Aluminium Schwarz mit Acrylglas, Höhe 23,5cm
Die zeitlos modernen Außenwandleuchten im praktischen 2er SET sorgen für zuverlässige Außenbeleuchtung an Hauswänden und Fassaden.
Gefertigt aus Aluminium in der Farbgebung Schwarz komplettiert der Lampenschirm aus Opalfarbigem Acrylglas das schlichte Erscheinungsbild der 27,5cm hohen Außenleuchten.
Mit der Schutzklasse IP44 sind die Leuchten problemlos für Außenbereiche geeignet.
Ausgestattet mit einer E27 Fassung sind die Außenlampen für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.
(Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt Opal
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 10,5 cm, Tiefe: 19 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,05 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
außenwandleuchte ip44
,
außen wandleuchte
,
außenwandleuchte e27
,
außen-wandleuchten
,
außen-wandlampen
,
außen-leuchten
,
außenlampen
,
außen-beleuchtung
,
haus-wand
,
fassadenbeleuchtung
,
fassadenlampe-n
,
balkonlampe-n
,
terrassenlampe-n
,
terrasse
,
außenlicht
,
hausbeleuchtung
,
hauseingang
,
carport
,
schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,55*
€ 55,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,02*
€ 50,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte / Laterne FREJA, Alu schwarz, Hausbeleuchtung modern
Konstsmide
522-750-2
ab € 493,02*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe LOKE, Alu schwarz lackiert, Acrylglas opal
Konstsmide
513-752-2
ab € 314,88*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe TYR, Alu schwarz lackiert, Acrylglas opal
Konstsmide
510-752-2
ab € 369,53*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte FREJA, Alu schwarz, H 40cm, Hausbeleuchtung modern
Konstsmide
504-750-2
ab € 461,33*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas opal, E27 Fassung
Konstsmide
401-752-2
ab € 409,87*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte Laterne GEMINI schwarz Opalglas, Hausbeleuchtung modern
Konstsmide
503-750-2
ab € 520,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen