Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe LOKE, Alu schwarz lackiert, Acrylglas opal
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-513-752-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
513-752-2
EAN/GTIN:
4260449585834
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
2er Set Außenwandleuchte / Wandlampe LOKE, Alu schwarz lackiert, Acrylglas opal
Die Außenwandleuchte LOKE ist attraktives Design made by Konstsmide!
Das ansprechende Design dieser Wandlampe im 2er Set wirkt angenehm zeitlos und ist gleichzeitig sehr effektiv.
Durch die gleichmäßige Lichtverteilung nach allen Seiten können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei nicht zuletzt durch das dekorative "Gitter" an der Front einen schönen Lichteffekt.
Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium und opalfarbenem Acrylglas gefertigt.
Mit einer Schutzart von IP23 können diese Außenwandleuchte in fast jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet sind. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse. Die Wandleuchten eignen sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.
Jede Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.
Die Wandleuchten der Serie LOKE sind neben dieser Ausführung auch mit integrierter Steckdose erhältlich.
* 2er Set Außenwandleuchte LOKE 513-752
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, opalfarbenes Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 19 x 10 x 36 cm
* E27 Sockel
* IP23
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt
Verwendbar für:
- Aussenbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Breite: 19 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,3 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
außenwandleuchte e27
,
außen wandleuchte
,
konstsmide außenwandleuchte
,
513-752
,
Konstsmide
,
Außenwandleuchten
,
Außenleuchte
,
Außenleuchten
,
Aussenleuchten
,
Aussenleuchte
,
Wandleuchte außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Aussenwandleuchte
,
Wandleuchten außen
,
Wandleuchten aussen
,
Gartenbeleuchtung
,
Außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
Aussenlampen
,
Außenlampe
,
Aussenbeleuchtung
,
Gartenlampe
,
Gartenlampen
,
Outdoor
,
Outdoor Lampe
,
Handmade in EU
,
Loke
,
513-752-2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,57*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 315,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 381,19*
€ 453,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 374,09*
€ 445,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 357,90*
€ 425,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 348,98*
€ 415,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 315,57*
€ 375,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 513-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
513-752
ab € 132,82*
Ähnlich
Konstsmide 514-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
514-752
ab € 152,20*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte LOKE mit Steckdose, Alu schwarz, Acrylglas opal
Konstsmide
514-752-2
ab € 361,28*
Ähnlich
2er-Set Aluminium Wandleuchten MODENA schwarz, E27-Sockel, Höhe 24 cm, IP44
Konstsmide
7310-750-2
ab € 78,74*
Ähnlich
2er-Set Außenwandleuchte POTENZA, Aluminium anthrazit, GU10-Sockel, IP54
Konstsmide
7979-370-2
ab € 82,93*
Ähnlich
2er-Set Up-Down Wandleuchte MODENA Aluminium schwarz, GU10, Höhe 28,5 cm, IP44
Konstsmide
7516-750-2
ab € 77,28*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 23 cm, IP44
Konstsmide
7302-750-2
ab € 92,74*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchten MODENA Aluminium schwarz, E27, Höhe 24 cm, IP44
Konstsmide
7303-750-2
ab € 84,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen