Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44
2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44
2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44
2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44
2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44
2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7529-750-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7529-750-2
EAN/GTIN:
     4260449582215
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

2er-Set LED-Erdspießstrahler Gartenstrahler LECCE 40cm Alu, schwenkbar, 4W, IP44

Für Ihre Gartengestaltung sind diese LED Erdspießleuchten im 2er-Set mit schwenkbarem Spot eine tolle Bereicherung.
Die Gartenstrahler integrieren sich perfekt in Ihre Gartengestaltung und können für tolle Lichteffekte sorgen.

Die LED-Strahler mit Erdspieß können Sie als Wegeleuchten, als Gartenstrahler zur Akzentbeleuchtung, oder als zusätzliche Terrassenbeleuchtung nutzten.

Dank IP44 und einer Zuleitung von 5 Meter sind die Außenstrahler schnell ein einfach überall aufgestellt.

Jeder LED-Außenstrahler ist mit einem 4 Watt High-Power-LED bestückt welches eine Lichtstärke von 260 Lumen und eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin hat.

* 2er-Set LED Erdspießleuchte LECCE
* Material: schwarz lackiertes Aluminium
* mit schwenkbarem Kopf
* Maße B/T/H ca.: 12 x 12 x 40 cm
* Inkl. 1 x EDISON High-Power-LED-Modul
* 260 Lumen
* 3000 Kelvin
* 1 x 4 Watt
* Inkl. Anschlußkabel 5 Meter
* Inkl. Prasa-Treiber
* Inkl. Erdspieß
* IP44

Auch zu finden unter: Außenstrahler, Wegeleuchten, LED-Außenleuchte, LED-Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 260 Lumen = 260 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler led, gartenstrahler, 7529-000, LEECE, Erdspiessleuchte, Gartenstrahler mit Erdspieß, LED Gartenstrahler, Erdspieß, wegeleuchten, wegeleuchte, Standleuchte außen, Außenstandleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, gartenbeleuchtung, außenlampen, außenbeleuchtung, gartenleuchten, gartenlampe, aussenlampen, außenlampe, aussenbeleuchtung, gartenleuchte, Gartenleuchte, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,13*
€ 146,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,51*
€ 145,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,95*
€ 139,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,63*
€ 131,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,67*
€ 115,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7529-750
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.