Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm
LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm
LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm
LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm
LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-7592LM000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7592LM000
EAN/GTIN:
     4260768176287
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Up-Down Edelstahl Außenwandleuchte mit Glas weiß, Höhe 23cm

Diese moderne LED up and down Außenwandleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und ihre hochwertige Verarbeitung.

Durch den gebündelten Lichtaustritt nach oben und unten entstehen tolle Lichteffekte an Fassaden und Hauswänden.
Die 23cm hohe Zylinderförmige Leuchte ist aus Edelstahl und satiniertem Glas gefertigt und ist mit ihrer Schutzklasse IP44 für den Außenbereich einsetzbar.

Die Außenlampe wird inklusive zwei passender GU9 Leuchtmittel mit je 3 Watt und 300 Lumen in warmweiß geliefert.

Wenn sie auf der Suche nach modernen Fassadenlampen, Wegeleuchten oder Beleuchtung für Carport und Gartenhütte sind, ist diese Außenwandleuchte ganz sicher eine gute Wahl.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU9 / 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 300 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,589 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, Design, gartenbeleuchtung, garten-lampen, außenlicht, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,08*
€ 63,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7940-370
ab € 45,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533427
ab € 38,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533147
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.