Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Cremona LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Cremona LED
Konstsmide Cremona LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36248672
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7940-370
EAN/GTIN:
     7318307940374
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte Cremona High Power LED schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1175 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7871-370
ab € 68,01*
Ähnlich
Konstsmide
7946-370
ab € 59,54*
Ähnlich
Konstsmide
7992-370
ab € 56,50*
Ähnlich
Konstsmide
7998-370
ab € 64,92*
Ähnlich
Konstsmide
7959-310
ab € 47,27*
Ähnlich
Konstsmide
7959-370
ab € 47,33*
Ähnlich
Konstsmide
7870-370
ab € 70,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.