Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
Artikel-Nr.:
     1609-7626-000-4
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7626-000-4
EAN/GTIN:
     4260380825570
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar

Diese runden Solar LED-Bodeneinbaustrahler kommen ohne externe Stromversorgung aus.
Die beiden NimH-Akkus je Spot werden am Tag über die integrierte Solarzelle geladen und haben dann eine Leuchtdauer von ca. 6 Stunden.

Ideal als Orientierungslicht für Ihre Einfahrt oder als Stimmungslicht für die Terrasse.

* 4er-Set
* Konstsmide Solar-Bodenspot
* Material: Edelstahl & klares Glas
* Maße B/T/H ca.: 11 x 4 x 11 cm
* Dämmerungssensor
* 1 x LED 0,72 Watt
* inkl. 2 x Ni-MH Akku-Batterien, 600mAh 2,4V (nicht vorgeladen)
* Leuchtdauer ca. 6 Stunden
* 6000 Kelvin
* 2 Lumen
* IP44
* belastbar bis 100 kg
* inkl. Bodenspieß
* inkl. fixiertem Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 4 cm, Durchmesser: 11 cm
Einbaustrahler Maße:
Loch Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2 Lumen = 2 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 2 x AA
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Konstsmide, 7626-000, Bodeneinbaustrahler, Bodeneinbauspot, Einabustrahler, Einbauspot, Solarstrahler, Solareinbaustrahler, Solar-Einbaustrahler, Solareinbauspot, Solar-Einbauspot, Wegbeleuchtung, Wegebeleuchtung, Solarlicht, Terrassenbeleuchtung, Terrassenstrahler, Treppenbeleuchtung, Treppenlicht, Wegelicht, Weglicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,03*
€ 88,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7626-000
ab € 11,92*
Ähnlich
RANEX
10.009.61
ab € 7,24*
Ähnlich
RANEX
10.009.62
ab € 9,99*
Ähnlich
Konstsmide
7626-000-2
ab € 30,89*
Ähnlich
Konstsmide
7626-000-6
ab € 92,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.