Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67
LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67
LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67
LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67
LED Bodeneinbaustrahler mit Zubehör
Bodeneinbaustrahler Konstsmide
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-7658-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7658-000
EAN/GTIN:
     7318307658002
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbaustrahler mit 4 Farbscheiben, Ø 11 cm, Edelstahl, IP67

Dieser "Plug & Play" LED Bodeneinbaustrahler aus dem Hause Konstsmide sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihren Außenanlagen! Er wird inklusive 4 auswechselbaren Farbscheiben in grün, gelb, blau und rot geliefert, die individuell eingesetzt werden können.

Durch die Lichtbündelung nach oben können Sie dabei einzelne Objekte oder Gebäude im Garten sowie in Ihren Außenanlagen gezielt anstrahlen und in Szene setzen.

Die LED Einbauleuchte ist aus robustem Edelstahl und klarem Glas gefertigt. Aufgrund einer Belastbarkeit von 1500 kg ist dieser Bodeneinbaustrahler auch ideal für Ihre Einfahrt, für Parkplätze oder Gartenwege. Dank der hohen Schutzart von IP67 trotzt der LED Strahler dabei selbst ungünstigsten Witterungsverhältnissen zuverlässig.

Der Bodeneinbaustrahler hat einen Durchmesser von 11 cm. Er enhält 3 fest verbaute, warm weiße High Power LEDs mit jeweils 1W und 250 Lumen. Er wird - neben den 4 Farbscheiben - inkl. Trafo 12V/6VA und 1m Anschlusskabel mit Stecker geliefert.

Die Bodeneinbaustrahler der Konstsmide Serie EFFECT sind in verschiedenen Ausführungen und Sets erhältlich.

* LED Bodeneinbaustrahler 7658-000
* Material: Edelstahl, Glas klar
* Maße B/T/H ca.: 11 x 11 x 14,55 cm
* Einbautiefe ca. 15 cm / Ausschnittsmaß ca. 10 cm
* belastbar bis 1500kg
* inkl. 4 austauschbaren Farbscheiben in grün, gelb, blau und rot
* inkl. 1m Anschlusskabel
* inkl. Trafo 12V/6VA
* inkl. Stecker (Plug-and-play)
* inkl. 3x High Power LED 3W / 250 Lumen warmweiß
* IP67
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt)
Lichtstärke:
3 x 250 Lumen = 750 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP67
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, 7658-000, Konstsmide, Bodenstrahler, Außenleuchte, Aussenleuchten, Wegeleuchten, Wegeleuchte, Gartenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Außenwegeleuchte, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Einbauleuchte, Einbauspot, LED Strahler, LED Einbaustrahler, LED Bodenstrahler, LED Bodeneinbaustrahler, Bodenbeleuchtung, einbaustrahler außen, Outdoor Lampe, Effect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 32,81*
Ähnlich
Konstsmide
7967-310
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.