| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-7663-600-3 Herst.-Nr.: 7663-600-3 EAN/GTIN: 4260380825518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm Bringen Sie Ihre Blumenbeete und Ihren Garten mit diesen pilzförmigen Solarleuchten im 3-er SET vorteilhaft zur Geltung. Stecken Sie einfach eine oder mehrere dieser Solarleuchten zu Ihren Pflanzen oder in die Pflanzkübel und sobald diese von der Sonne aufgeladen wurden, setzen die grünen LED-Solarleuchten schöne Lichtakzente. Die 27,5 cm hohen Solarlampen verfügen über einen Dämmerungssensor und schalten sich bei einsetzender Dämmerung automatisch ein. Zudem lassen sich die Leuchten auch über Schalter ein-/ausschalten. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 sind die Leuchten für Außenbereiche geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Grün - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 27,5 cm, Durchmesser: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4 Lumen = 4 Lumen | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA NiMh Akku – | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,25 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte konstsmide, solar lampe, led, solar-lampe, solarleuchte, solar-licht, solarbeleuchtung, garten-leuchte, garten-lampe, garten-beleuchtung, für, den, deko-leuchte, dekobeleuchtung, außen-lampe, außenleuchte, außenbeleuchtung, mit, terrassenleuchte, terrassenlampe, ohne, strom, grün, pilzlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |