Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Artikel-Nr.:
     1609-7874LM750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7874LM750
EAN/GTIN:
     4260688150183
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandlaterne Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm

Diese LED Außenwandlaterne überzeugt mit modernem Design und sorgt in der dunklen Jahreszeit oder an langen Sommerabenden für stimmungsvolle Lichtakzente. Die moderne Außenleuchte mit einer Höhe von 26cm und einer Breite von 13cm verleiht jeder Hauswand einen besonderen Charme.

Gefertigt ist die Terrassen Wandlampe für außen aus wetterfestem schwarz lackiertem Aluminium. Dank IP54 ist sie gegen allseitiges Spritzwasser geschützt.

Sie kann in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung, als Balkon Beleuchtung oder auch als Wegeleuchte oder Gartenbeleuchtung an Hauswänden.

* Inklusive 1x E27 Filament LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,9 kg
Produktart:
LED Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, e 27 außen-wandleuchte led ip 54, led außenwandleuchte, led außenwandleuchte ip54, LED, außenleuchte, außenlampe, außen-wandleuchte, außen-wandlampe, gartenlampe, terrassen-beleuchtung, wegbeleuchtung, laterne, für, draußen, wetterfest, fassadenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, mit, strom, terrassenlampe, carport, landhausstil, hausbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,35*
€ 156,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,93*
€ 154,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,94*
€ 148,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,25*
€ 139,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,49*
€ 121,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
207360LM142
ab € 33,06*
Ähnlich
Konstsmide
7335LM750
ab € 32,94*
Ähnlich
Konstsmide
7346LM320
ab € 46,52*
Ähnlich
Konstsmide
7346LM970
ab € 49,21*
Ähnlich
meineWunschleuchte
201860LM142
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.