Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65
Artikel-Nr.:
     1609-7879S370
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7879S370
EAN/GTIN:
     4260688150572
Suchbegriffe:
LED
Bodenaufbaustrahler
Aufbauspots
Aufbaustrahler

LED Bodenaufbaustrahler 2flammig Aufbauspot 2er SET aussen anthrazit Ø20cm IP65

Bodenaufbaustrahler ermöglichen das Setzen stilvoller Lichtakzente, besonders schöne hier im 2er SET!

Ob zur Fassadenbeleuchtung nahe der Hauswand, zum Abgrenzen Ihrer Wege oder zur Beleuchtung Ihrer Bepflanzung & Beete - Bodenstrahler fügen sich durch ihr schlichtes und zeitloses Design optimal in nahezu jedem Umfeld ein.

Der runde Bodenstrahler mit 20cm Duchmesser und 4,5cm Höhe erfüllt höchste Ansprüche an Technik, Funktionalität und Design. Der Lichtschein sorgt mit seinen 2 Lichtaustritten für eine sanfte Orientierung, damit man sich im Außenbereich auch nach Einbruch der Dunkelheit noch gut und sicher bewegen kann. Der Spot spendet zuverlässig Licht, wo Sie es benötigen ohne zu blenden.

Die Grundform der LED-Bodeneinbauleuchte ist rund und das sichtbare Gehäuse ist in einem zeitlosen Anthrazit gehalten. Bei einbrechender Dunkelheit setzen Sie mit diesem Einbauspot Ihr Haus und Ihre Außenanlagen gekonnt und stilecht in Szene. Inszenieren Sie beispielsweise Fassaden, Pflanzen oder Skulpturen.

Das robuste Alluminiumgehäuse bietet einen effektiven Schutz vor Regen und Schnee. Durch seine Schutzklasse IP65 ist der Strahler wasserfest, und kann bedenkenlos im Außenbereich eingesetzt werden. Dort stellt er dann ein praktisches Orientierungslicht dar.

Die warmweißen High Power LEDs erzeugen mit einer Leuchtkraft von 2x 5 Watt, 900 Lumen und 3000 Kelvin ein angenehmes Licht und lassen die angestrahlten Objekte natürlich erscheinen, und sorgen Sie für eine stimmungsvolle Beleuchtung.

Machen Sie Ihren Außenbereich zum Blickfang - lassen Sie Ihre Gäste und Nachbarn staunen!
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 4,5 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 450 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Produktart:
LED Bodenaufbaustrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 143,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,72*
€ 212,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,21*
€ 209,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,97*
€ 201,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,39*
€ 194,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,03*
€ 170,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7465-000
ab € 103,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.