Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LEDs mit Stecksockel
>
Artikel
UP & DOWN Außenwandleuchte POTENZA, Alu weiß, IP54, mit 2x 5W LED
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7987250S7716010
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7987250S7716010
EAN/GTIN:
4260492255845
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LEDs mit Stecksockel
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
UP & DOWN Außenwandleuchte POTENZA, Alu weiß, IP54, mit 2x 5W LED
Diese Außenwandleuchte POTENZA ist puristisches Design made by Konstsmide!
Das klare Design dieser Außenleuchte ist zeitlos und gleichzeitig effektiv. Mit der Kombination aus neutraler Form und Farbe fügt sich die Leuchte harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Hauses ein.
Die Außenleuchte ist aus weiß lackiertem Aluminium mit zwei Abdeckungen aus klarem Acrylglas.
Diese effektive Wandlampe können Sie Dank IP54 Spritzwasserschutz im Außenbereich z.B. als Fassadenbeleuchtung oder als Wegeleuchte anbringen, aber auch für Ihr Treppenhaus oder im Hausflur ist diese Leuchte eine tolle Lichtlösung. Der Wandstrahler wird mit zwei austauschbaren 5 Watt LED Leuchtmitteln mit GU10-Fassungen und einer Lichtausbeute von jeweils 400 Lumen geliefert. Die Leuchte ist für LED oder Energiesparleuchtmittel bis max. 6 Watt geeignet.
Die Wandleuchte ist ca. 11,5 cm breit, ca. 10 cm tief und hat eine Höhe von ca. 22,5 cm.
* Die Leuchte ist für LED oder Energiesparleuchtmittel bis max. 6 Watt geeignet
* Leuchte enthält austauschbare LED Lampen
Verwendbar für:
Außenbeleuchtung, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 22,5 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / max. 6 Watt) 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54
Gewicht:
0,7 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip54
,
led außenwandleuchte
,
leds mit stecksockel 4100k
,
Konstsmide
,
UP/Downlight
,
Außenleuchte
,
Außenleuchten
,
Aussenleuchten
,
Aussenleuchte
,
Außenwandleuchten
,
Wandleuchte außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Aussenwandleuchte
,
Wandleuchten außen
,
Wandleuchten aussen
,
Terrassenbeleuchtung
,
Gartenbeleuchtung
,
Außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
Gartenleuchten
,
Gartenlampe
,
Aussenlampen
,
Außenlampe
,
Aussenbeleuchtung
,
Gartenleuchte
,
Outdoor Lampe
,
Potenza
,
LED
,
LED Lampen
,
LED Beleuchtung
,
LED Lampe
,
GU10
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
GU10 LED
,
LED GU10
,
LED Leuchtmittel GU10
,
Reflektor
,
Reflektoren
,
LED Reflektor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,67*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,94*
€ 92,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,18*
€ 91,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,03*
€ 88,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7979-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7979-250
ab € 62,65*
Ähnlich
Konstsmide 7979-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7979-370
ab € 41,80*
Ähnlich
Konstsmide 7980-250 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7980-250
ab € 98,65*
Ähnlich
Konstsmide 7980-370 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7980-370
ab € 143,30*
Ähnlich
Konstsmide 7987-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7987-250
ab € 43,90*
Ähnlich
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7987-370
ab € 44,02*
Ähnlich
Dimmbare LED Außenwandlampe POTENZA, Aluminum schwarz, austauschbares LED Modul
Konstsmide
7982-370
ab € 78,77*
Ähnlich
Dimmbare LED Außenwandleuchte POTENZA, Aluminum weiß, austauschbares LED Modul
Konstsmide
7982-250
ab € 78,70*
Ähnlich
LED Wegeleuchte POTENZA, Alu weiß, 350 Lumen, austauschbares LED Modul
Konstsmide
7983-250
ab € 135,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen