Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots
Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots
Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots
Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots
Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots
Artikel-Nr.:
     1609-80243LM401
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     80243LM401
EAN/GTIN:
     4260618149560
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
leds mit stecksockel 4100k

Moderner schwenkbarer Deckenstrahler aus weißem Metall mit 4 LED Spots

Zeitloser 4-flammiger LED Deckenstrahler Spots dreh- & schwenkbar in Weiß.

Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des eleganten Designs aus weißem Metall ist die schwenkbare LED Klemmleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der 4 flammige Strahler hat eine Breite von 24 cm und schwebt mit einer Höhe von 15 cm elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein.

Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Büro oder Praxen.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Die Leuchte wird inklusive 4 dimmbaren LEDs mit jeweils 5W, 400lm und 3000K in Warmweiß geliefert.


* Die Deckenleuchte ist mit vier GU10 Fassungen für max. 35 W ausgestattet

Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerleuchten, Büroleuchten, 4 flammig
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 24 cm, Tiefe: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenbeleuchtung, Deckenstrahler, Deckenleuchten, Strahler, Lampe, Deckenspot, Leuchte, schwenkbar, mit, Spot, LED, Deckenlampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Praxen, Büro, Designerleuchte, aus, Metall, modern, elegant, weiß, dimmbar, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,02*
€ 66,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,61*
€ 53,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
873110431
ab € 62,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM393
ab € 65,37*
Ähnlich
TRIO Leuchten
828530531
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.