Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Schwenkbarer LED Deckenstrahler, eckig mit indirekter Beleuchtung in weiß matt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-828530531
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
828530531
EAN/GTIN:
4017807378283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Schwenkbarer LED Deckenstrahler, eckig mit indirekter Beleuchtung in weiß matt
Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht dieser angesagte eckige LED Deckenstrahler in weiß matt mit indirekter Beleuchtung!
Der dekorative 4-flammige LED Spot ist mit einer indirekten Beleuchtung mit fest verbauten LED Modulen mit 8W und 640 Lumen, sowie einer Hauptbeleuchtung mit 4x 4,3 Watt und 4x 430 Lumen ausgestattet. Hauptbeleuchtung und indirekte Beleuchtung lassen sich über Ihren Lichtschalter getrennt voneinander schalten.
So haben Sie immer ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Licht, mit dem Sie sowohl eine gemütliche indirekte Beleuchtung einstellen können oder durch die schwenkbaren Spots auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.
Das klassische Design und die vielseitige Farbe weiß matt, des 28 x 28cm großen Decken Strahlers sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem angenehmen Licht.
Die LED Wohnraumleuchte wird garantiert zum Hingucker in Ihrem Zuhause und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ihren Platz finden.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Deckenleuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Beleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer LED Strahler im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, dieser schwenkbare LED Deckenspot ist ein Allround Talent, und macht an jedem Platz eine gute Figur. Besonders dekorativ wirkt dieser LED Strahler auch im Büro, oder im Empfangsbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4,3 Watt)
Lichtstärke:
4 x 430 Lumen = 1720 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 640 Lumen = 640 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
indirekte Beleuchtung
,
schwenkbar
,
LED
,
weiß
,
matt
,
klassisch
,
modern
,
Designer
,
eckig
,
4 flammig
,
Spot
,
Deckenspot
,
Lampen
,
Leuchten
,
Strahler
,
für
,
Decken
,
Büro
,
Flur
,
Esszimmer
,
Küche
,
Wohnzimmer
,
Schlafzimmer
,
Balken
,
Empfang
,
Wohnraum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,88*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 127,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,65*
€ 189,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,92*
€ 189,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,02*
€ 180,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,51*
€ 170,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,88*
€ 152,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 6000.377 Scheinwerfer
RANEX
10.013.51
ab € 11,30*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802400207
ab € 17,30*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802400307
ab € 25,63*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802430407
ab € 32,65*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802400201
ab € 17,92*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802400301
ab € 27,55*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802430401
ab € 27,50*
Sonstiges
LED-Balken 3flg 3000K 12,9W alu
TRIO Leuchten
821410305
ab € 64,77*
Sonstiges
LED-Balken, 4x4,5W Osram-LEDs, 2 Gelenke, Alu gebürstet, Glas weiß
TRIO Leuchten
821410405
ab € 80,29*
Sonstiges
LED-Schiene, 6 x 4,5W Osram-LEDs, 2 Gelenke, Länge max.150cm, Alu gebürstet
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen