| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-8024LM132 Herst.-Nr.: 8024LM132 EAN/GTIN: 4260618148860 |
| |
|
| | |
| Dimmbare LED Wandleuchte aus schwarz mattem Metall mit schwenkbarem Spot 1-flammiger LED Wandstrahler in Schwarz matt mit dreh- und schwenkbarem Spot. Diese zeitgemäße Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall ist diese LED Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die Wandleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Wandstrahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Dieser Wandstrahler leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte, die eine Breite von 12 cm und eine Höhe von 15 cm hat, verfügt über einen eingebauten Spot. Dieser sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x GU10 Leuchtmittel max. 35 Watt und wird mit einem LED Leuchtmittel mit 5W & 400lm in Warmweiß geliefert Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenleuchten, Innenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg | Produktart: | Wandstrahler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, leds mit stecksockel, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Innenwandlampen, Innenwandbeleuchtung, Wandlampen, Strahler, Lampe, Wandspots, Wandstrahler, mit, LED, Spot, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Wand, Büro, Flur, dimmbar, schwenkbar, in, schwarz, matt, Metall, vielseitig, modern, elegant |
| | |
| |