Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots
Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots
Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots
Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots
Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots
Artikel-Nr.:
     1609-8024LM207
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     8024LM207
EAN/GTIN:
     4260618148952
Suchbegriffe:
Deckenbeleuchtung
Deckenstrahler
Deckenleuchten
Strahler

Moderner Deckenstrahler aus Silber mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots

Zeitloser 2 flammiger LED Deckenstrahler - Spots dreh- & schwenkbar

Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des eleganten Designs aus Nickel mattem Metall ist diese schwenkbare LED Spotleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der 2 flammiger Strahler hat eine Breite von 30 cm und schwebt mit einer Höhe von 15 cm elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein.

Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Büro oder Praxen.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Die Deckenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen für max. 35 W ausgestattet und wird mit 2 LEDs mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen geliefert.

Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerleuchten, Büroleuchten, 2 flammig
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,15*
€ 37,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80164LM002
ab € 58,63*
Ähnlich
RANEX
6000.466
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.