| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-8024LM232 Herst.-Nr.: 8024LM232 EAN/GTIN: 4260618148976 |
| |
|
| | |
| Moderner Deckenstrahler aus schwarz mattem Metall mit 2 schwenkbaren LED Spots Zeitloser 2 flammiger LED Deckenstrahler - Spots dreh- & schwenkbar Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall ist diese schwenkbare LED Spotleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der 2 flammige Strahler hat eine Breite von 30 cm und schwebt mit einer Höhe von 15 cm elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Büro oder Praxen. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Deckenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen für max. 35 W ausgestattet und wird mit 2 LEDs mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen geliefert. Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerleuchten, Büroleuchten, 2 flammig Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampen, Deckenspot, Deckenbalken, Leuchte, schwenkbar, mit, LED, Spot, Deckenlampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Praxen, Büro, Designerleuchte, aus, Metall, modern, in, schwarz, matt |
| | |
| |