| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-8024LM324 Herst.-Nr.: 8024LM324 EAN/GTIN: 4260618149003 |
| |
|
| | |
| Moderner Deckenstrahler aus rostfarbigem Metall mit 3 schwenkbaren LED Spots Zeitloser 3-flammiger LED Deckenstrahler Spots dreh- & schwenkbar. Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas! Dank des eleganten Designs aus Metall in Rostoptik ist diese schwenkbare LED Spotleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der 3 flammige Strahler hat eine Breite von 48 cm und schwebt mit einer Höhe von 15 cm elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. Die Deckenleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Büro oder Praxen. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbarer Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Leuchte wird inklusive 3 LEDs mit jeweils 5W, 400lm und 3000K in Warmweiß geliefert. * Leuchte ist geeignet für 3 x GU10 Leuchtmitteln bis max. 35W Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerleuchten, Büroleuchten, 3 flammig Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 48 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 400 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampen, Deckenspot, Deckebalken, Leuchte, schwenkbar, mit, LED, Spot, Deckenlampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Büro, Designerleuchten, aus, Metall, modern, rost-optik, farbig |
| | |
| |