| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-804300LM434 Herst.-Nr.: 804300LM434 EAN/GTIN: 4262442793254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 4-flammig mit Holz Weiß und Drahtgeflecht, 22 x 22cm Der 4-flammige Vintage LED Deckenstrahler punktet mit dem Materialmix aus Holz und Metall. Die dreh-und schwenkbare Spots der Deckenleuchte sorgen für eine gezielte Lichtausrichtung und bestehen aus schwarzem Drahtgeflecht und Holz in weiß antik, dass der Leuchte ihren Vintage Look verleiht. Mit dem Maß von 22 x 22cm sorgt die Deckenlampe für effiziente Beleuchtung im Flur und Treppenhaus, oder auch im Wohnzimmer und Schlafzimmer. Die Leuchte wird mit 4 austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit je 4,5 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert, die über einen herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar sind. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß antik | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 470 Lumen = 1880 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun schwarz, drahtgeflecht, led, decken-strahler, deckenleuchte, decken-beleuchtung, decke, innen, 4, vierflammig, vintage, shabby, chic, mit, holz, wohnzimmer-lampe, schlafzimmer-lampe, flur-lampe, treppenhaus, jugendzimmer, küchen-deckenlampe, industrial, esszimmer-lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |