|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-804370LM134 Herst.-Nr.: 804370LM134 EAN/GTIN: 4262442793261 |
| |
|
|  |  |
 | LED Wandstrahler mit Schalter, Holz Weiß und Drahtgeflecht Der kleine Vintage LED Wandstrahler punktet mit dem Materialmix aus Holz und Metall. Der dreh-und schwenkbare Spot der Wandleuchte besteht aus schwarzem Drahtgeflecht und Holz in weiß antik, dass der Leuchte ihren Vintage Look verleiht. Der Wandspot ist an der Montageplatte mit einem praktischen Ein-Aus Schalter ausgestattet. Mit einer Höhe von 13cm eignet sich die Wandleuchte als Nachttischlampe neben dem Bett, oder als Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Die Leuchte wird mit einem austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit 4,5 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert, dass über den An-Aus Schalter in 3 Stufen dimmbar ist. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen:  |  | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß antik | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 19,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, drahtgeflecht, led, wand-strahler, wand-spot, wand-leuchten, wand-lampen, wandbeleuchtung, innen, mit, schalter, vintage, retro, holz, schwenkbar, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, nachttischlampe, bett, zum, lesen, schwarz, weiß, wandmontage, für, küche, kleine-r |
|  |  |
| |