| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R81331LM030 Herst.-Nr.: R81331LM030 EAN/GTIN: 4262382962581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wandstrahler 1 flammig Holzsockel & Stoffschirm Schwarz-Gold Ø12cm Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig! Der Spot steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich zaubern die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. Der einflammige Spot kann als Ergänzungs- oder Orientierungslicht sowie für kleine Wohnräume eingesetzt werden. Der schwenkbare Kopf lässt sich gezielt ausrichten, um einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen. Die Leuchte ist aus einem schwarz matten Metall hergestellt und wird durch einen Stoffschirm in der modernen Farbkombination Schwarz und Gold ergänzt. Die zusätzliche Kombination mit Holz schafft stilvolle Lichtakzente und verleiht Wohnräumen einen außergewöhnlichen Wohlfühleffekt. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte mit einem Durchmesser von 12cm sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Der Strahler ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 28 Watt geeignet, und wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold, Holz | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 17,6 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,365 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwarz, gold, rund, innen, modern, Design, Metall, Holz, Holzsockel, dimmbar, Strahler, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspots, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampen, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |