Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Tischleuchte OLE Silber Chrom, Höhe 17cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Tischleuchte OLE Silber Chrom, Höhe 17cm
Kleine LED Tischleuchte OLE Silber Chrom, Höhe 17cm
Kleine LED Tischleuchte OLE Silber Chrom, Höhe 17cm
LED Tischleuchte OLE
Logo Action
Artikel-Nr.:
     1609-808101015000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     808101015000
EAN/GTIN:
     4003474310367
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine LED Tischleuchte OLE Silber Chrom, Höhe 17cm

Kleine LED Tischleuchte Silber Chrom mit weißer Acrylglas Abdeckung, Höhe 17cm.

Mit ihrer runden Form wird diese kleine Tischleuchte zum Blickfang in Ihren Räumen. Der Sockel in Silber Chrom wird gekonnt mit einer weißen Abdeckung aus Acryl ergänzt und sorgt so für eine sanfte Beleuchtung. Die dezenten Farben ermöglichen ein nahtloses Einfügen in vorhandenen Wohnkonzepte.

Ob im Wohnzimmer auf dem Sideboard, im Schlafzimmer auf dem Nachttisch oder in Treppenhaus und Eingangsbereich auf der Fensterbank. Die kleine Lampe ergänzt mit einer Höhe von nur 17cm und einer Breite von 15cm vielseitig Ihre Beleuchtung.

Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 4 Watt, 340 Lumen und 3000 Kelvin.
Über den eingebauten Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Leuchte komfortabel bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 340 Lumen = 340 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischbeleuchtung, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerleuchte, Esszimmerlampe, Esszimmerleuchte, Flurlampe, Flurleuchte, Flurbeleuchtung, Diele, Eingangsbereich, innen, Jugendzimmer, Büro, Arbeitszimmer, fürs, kleine, moderne, coole, Fensterbank, Sideboard, Kommoden, Designleuchten, Silber, Chrom, weiße, runde, Ringleuchte, Ringlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
522610331
ab € 43,72*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55230101
ab € 12,04*
Ähnlich
Wofi Leuchten
8768.01.10.9000
ab € 9,13*
Ähnlich
Wofi Leuchten
808201015000
ab € 14,48*
Ähnlich
Reality Leuchten
542344
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.