Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
Kleine LED Tischleuchte PORI Silber Chrom, Höhe 20,5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-808201015000
Hersteller:
Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
808201015000
EAN/GTIN:
4003474310374
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kleine LED Tischleuchte PORI Silber Chrom, Höhe 20,5cm
Kleine LED Tischleuchte Silber Chrom mit weißem Acrylglas, Höhe 21cm.
Diese kleine Tischleuchte ist mit ihrer quadratischen Form ein Blickfang in vielen Wohnbereichen.
Mit ihrem Sockel in Silber Chrom und der Abdeckung aus weißem Acryl fügt sie sich nahtlos in vorhandene Einrichtungskonzepte ein und sorgt für eine sanfte Lichtverteilung.
So ergänzt sie gekonnt die Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Jugendzimmer oder auch im Flur und Eingangsbereich. Ob auf dem Sideboard, dem Nachttisch oder der Fensterbank platziert, sorgt die Lampe für ein angenehmes Licht.
Die Designleuchte ist 20,5cm hoch, 20cm breit und hat eine Tiefe von 8cm.
Das fest verbaute LED Modul hat eine Leistung von 5,2 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß).
Über den verbauten Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Leuchte komfortabel bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 8 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Breite: 10 cm – Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,78 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Tischbeleuchtung
,
Wohnzimmerlampe
,
Wohnzimmerleuchte
,
Schlafzimmerlampe
,
Schlafzimmerleuchte
,
Esszimmerlampe
,
Esszimmerleuchte
,
Flurlampe
,
Flurleuchte
,
Flurbeleuchtung
,
Diele
,
Eingangsbereich
,
innen
,
Jugendzimmer
,
Büro
,
Arbeitszimmer
,
fürs
,
kleine
,
moderne
,
coole
,
Fensterbank
,
Sideboard
,
Kommoden
,
Designleuchten
,
Silber
,
Chrom
,
weiße
,
eckige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Rondo Tischleuchte 17 W LED Weiß
TRIO Leuchten
522610331
ab € 44,32*
Ähnlich
Deko LED Tischleuchte STAR Batterie- oder USB betrieben, Höhe 30cm
Reality Leuchten
R55230101
ab € 11,92*
Ähnlich
Kleine LED Tischleuchte LEE Schwarz / Weiß, Höhe 25cm
Wofi Leuchten
8768.01.10.9000
ab € 9,09*
Ähnlich
Kleine LED Tischleuchte OLE Silber Chrom, Höhe 17cm
Wofi Leuchten
808101015000
ab € 14,46*
Ähnlich
Tischleuchte, PRINZ II, 1 x E14/40W, Nickel matt, opal
Reality Leuchten
542344
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen