| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-8114LM132 Herst.-Nr.: 8114LM132 EAN/GTIN: 4262382962925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wandstrahler Stoff 2-lagig Organza transparent Schwarz innen Weiß Ø 12cm Klassischer LED Wandstrahler mit Stoffschirm 2-lagig - Perfektes und variables Licht! Verspricht dieser klassisch LED Wandspot mit seinem unvergänglichen Design und dem dekorativen doppelten Lampenschirm verwöhnt er seine Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente. Die Leuchten ist mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht des einflammigen Spots, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Der Strahler ist bei einer Ausladung von 19,5 cm frei beweglich und kann je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So ist er auch perfekt als Wandlicht neben dem Sofa oder als Nachttischlampe im Schlafzimmer geeignet. Das vorhandene Feature FLEXconnect ermöglicht es, die Leuchte sowohl über den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung anzuschließen. Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist der Wandstrahler für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, und wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 18,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 19,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11,5 cm – Durchmesser: 12,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Punktstrahler, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Wand-Strahler, für, Flur-Leuchten, Diele, Treppenbeleuchtung, Treppenhaus, Kochinsel, Kücheninsel, Küche, Arbeitsplatte, Decke, Stoff-Lampen, Spiegel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |