| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-8114LM432 Herst.-Nr.: 8114LM432 EAN/GTIN: 4262382962949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 4 flammig Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß Klassischer 4-flammiger LED Deckenstrahler mit Stoffschirmen 2-lagig - Perfektes und variables Licht! Verspricht dieser klassisch 4 flammige LED Deckenspot mit seinem unvergänglichen Design und den dekorativen doppelten Lampenschirmen verwöhnt er seine Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente. Die Leuchten ist mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht des vierflammigen Spots, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Ihre vier Strahler sind frei beweglich und können je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können als auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Der Deckenstrahler hat eine Breite von 71,5 cm, eine Höhe von 19,5 und eine Tiefe von 18 cm. Ausgestattet ist er mit vier E14 Fassungen und für Leuchtmittel bis max. je 28 Watt geeignet, und wird mit dimmbaren LED Leuchtmitteln mit je 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Diese LED Lampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 19,5 cm, Breite: 71,5 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,375 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Strahler-Leiste, Spot-Leiste, Licht-spots, Deckenstrahler, Deckenspots, Wand-Strahler, innen, Design-Klassiker, für, über, Flur-Leuchten, Treppenbeleuchtung, Treppenhaus, Kochinsel, Kücheninsel, Küche, Arbeitsplatte, Decke, Stoff-Lampen, 4-flammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |