| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-813400LM227 Herst.-Nr.: 813400LM227 EAN/GTIN: 4262382965131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenstrahler 2 flammig verstellbare Metallschirme in Weiß, Breite 30cm Dieser LED Deckenstrahler verkörpert den industriellen Vintage Look auf seine eigene charmante Art und Weise. Die Strahlerleiste überzeugt durch ihre verstellbaren weißen Leuchtenschirme (Ø 8cm), setzt mit angenehmen Lichtakzenten den Fokus in Ihre gewünschte Richtung und eignet sich durch die schwenkbaren Leuchtenköpfe ideal als Dekorations- oder Zusatzbeleuchtung und kann als Deckenstrahler oder Wandstrahler montiert werden. Ob im Wohnzimmer, Treppenhaus, Schlafzimmer, in der Küche oder als Flurlampe - der angesagte Vintage Look passt mit seinem Shabby Chic Charme zu vielen Einrichtungsstilen. Inklusive zweier 14 LED Leuchtmittel, je 5 Watt, 400 Lumen, 2700 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Weiß antik | Abmessungen: | Höhe: 22 cm, Breite: 30 cm, Durchmesser: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 7,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,58 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-strahler, Deckenspots, Wand-spots, Wand-Strahler, Wand-leuchten, Wand-lampen, innen, mit, küche, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur-lampe, dimmbar, Flurbeleuchtung, Treppenhaus-leuchten, industrial, vintage, retro, shabby, chic |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |