Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R82152S131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R82152S131
EAN/GTIN:
     4260688151531
Suchbegriffe:
LED
Strahler-Leiste
Spot-Leiste
Licht-spots

LED Deckenstrahler 2er SET 2 flammig Weiß matt mit Schirmen in Weiß 34cm breit

Mit dem modernen 2-flammigen Deckenbalken im 2er SET erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig!

Dieser 2 flammige Deckenstrahler präsentiert sich in einem attraktiven Designerlook. Die Leuchtenköpfe lassen sich neigen und drehen, um die gewünschten Bereiche zu beleuchten. Der kleine Deckenspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen modernen Akzent mit dieser Wand - Deckenlampe, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des schlichten Designs aus Metall in Weiß matt mit 2 weißen Acrylschirmen ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Die Leuchte hat eine Länge von 34cm und ist mit 14cm Höhe sehr flach.

Der Spot ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der kleine Strahler setzt Kunststücke, Bildwerke oder antike und wertvolle Vasen gekonnt in Szene. Diese Spotleuchte leistet als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen?

Jeder einzelne Spot ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 4 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß für eine schöne Beleuchtung sorgt.

Auch zu finden unter: LED, Lampen, Leuchten, Strahler, Spots, Wandlampen, Wandleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Wandstrahler, Deckenstrahler, Lichtspots, Strahlerleiste, Spotleiste, Spotlampen, Decke, Treppenhausleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Küchenstrahler, Schwenkbare, Dachschräge, 2, Zwei, Flammig,
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Breite: 34 cm, Tiefe: 9 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 5 cm – Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 400 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,575 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,36*
€ 62,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400207
ab € 17,16*
Ähnlich
Globo
54809LM2
ab € 34,91*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80332001
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.