Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED-Balken, 3 x 4,5W Osram-LED, Silber Chrom, Glas weiss gewischt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-821410305
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
821410305
EAN/GTIN:
4017807220902
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Balken, 3 x 4,5W Osram-LED, Silber Chrom, Glas weiss gewischt
Mit diesem sehr schönen Deckenbalken von Trio-Leuchten beleuchten Sie genau das was Sie wünschen.
Die beweglichen Strahler können Sie ganz nach belieben ausrichten.
* Serie 8214 Trio-Leuchten
* Material: Metall, Aluminium gebürstet, Glas matt, weiß gewischt
* L/B/H: 50 x 7 x 17 cm
*3 flammig
* inkl. 3 × 4,5 Watt Osram COB-LEDs
* 3000 Kelvin, 430 Lumen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß gewischt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 430 Lumen = 1290 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,5 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
821410305 Serie-8214 Deckenleuchte
,
Aluminiumleuchte Deckenlampe LED-Deckenleuchte
,
IP20 satiniertem Glas Glas matt
,
Deckenbeleuchtung Lampe Leuchte Eßzimmer
,
Küche Wohnzimmer Esszimmer-Leuchte
,
Küchen-Leuchte Wohnzimmer-Leuchte
,
Schlafzimmerlampe Esszimmerlampe
,
Küchenlampe Wohnzimmerlampe Design Ambiente
,
Licht Lampen Leuchten formschön zeitlos
,
Blickfang Atmosphäre Indoor-Lampe
,
Indoor-Leuchte Design-Leuchte Design-Lampe
,
Designer-Leuchte Designer-Lampe
,
Osram Osram-LED Osram-LEDs
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 65,74*
€ 78,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 65,11*
€ 82,28*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,56*
€ 85,22*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,34*
€ 86,19*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 70,34*
€ 88,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trio Lighting 821470105
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,34*
Ähnlich
LED-Balken 2flg 3000K 8,6W alu
TRIO Leuchten
821470205
ab € 49,79*
Ähnlich
LED-Balken, 4x4,5W Osram-LEDs, 2 Gelenke, Alu gebürstet, Glas weiß
TRIO Leuchten
821410405
ab € 80,28*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte 4flg 3000K 17,2W alu
TRIO Leuchten
821430405
ab € 85,73*
Ähnlich
LED-Schiene, 6 x 4,5W Osram-LEDs, 2 Gelenke, Länge max.150cm, Alu gebürstet
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen