Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Rautenförmige Deckenleuchte CLAPTON 31x22cm mit Osram LED, Glasschirme weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-821430405
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
821430405
EAN/GTIN:
4017807220926
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Rautenförmige Deckenleuchte CLAPTON 31x22cm mit Osram LED, Glasschirme weiß
Diese rautenförmige LED Deckenlampe aus dem Hause Trio Leuchten besticht durch sein unvergängliches Design. Als dekorativer, 4flammiger Deckenstrahler passt sie sich jedem Wohnraum harmonisch an.
Der Korpus der 31 x 22 cm großen Deckenleuchte besteht aus mattem und glänzendem Metall. Die Lampenschirme der Spots sind aus zylinderförmigem, weiß gewischtem Glas gefertigt und sorgen für eine angenehme Beleuchtung.
Zudem lässt sich jeder Spot individuell ausrichten und schwenken. So haben Sie ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes LED Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können.
Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer klassischen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerdeckenlampe, die in Form eines effektiven Strahlers ihre Umgebung in ein neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist der Strahler CLAPTON garantiert eine gute Wahl.
Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an Ihre persönliche Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Deckenlampe wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.
Der Deckenstrahler ist mit vier fest verbauten Osram LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 4,5 Watt und 430 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß gewischt
Abmessungen:
Höhe: 18,5 cm, Breite: 31 cm, Tiefe: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 430 Lumen = 1720 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,44 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Deckenstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Strahler
,
Deckenstrahler
,
Deckenbeleuchtung
,
Lampen
,
Licht
,
Beleuchtung
,
LED
,
schwenkbarer
,
Glas
,
Lampenschirme
,
aus
,
für
,
Wohnzimmer
,
Flur
,
Diele
,
Schlafzimmer
,
Küche
,
Wohnzimmerlampen
,
Küchenlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
Wohnraumleuchten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 86,64*
€ 106,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 85,79*
€ 107,62*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,26*
€ 110,16*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 89,44*
€ 111,49*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 90,04*
€ 112,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trio Lighting 821470105
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,48*
Ähnlich
LED-Balken 3flg 3000K 12,9W alu
TRIO Leuchten
821410305
ab € 65,03*
Ähnlich
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
TRIO Leuchten
821470205
ab € 49,59*
Ähnlich
LED-Schiene, 6 x 4,5W Osram-LEDs, 2 Gelenke, Länge max.150cm, Alu gebürstet
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,34*
Ähnlich
LED-Strahler 3000K 17,2W alu/chrom
TRIO Leuchten
637050
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen